Fullprofilskär 60° utvändigt höger 18

Art-nr: 270900 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    262,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    218,78  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
108 styck i lager
  • Gängtyp: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Flankvinkel: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7010
Gängtyp UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Antal gängor/tum 18
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270900 18
EAN/GTIN 4045197531735

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
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
    Antal gängor/tum Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen