Fullprofilskär 55° invändigt höger 14

Art-nr: 270828 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    261,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    217,62  SEK / st.
på begäran
I lager
139 styck i lager
  • Gängtyp: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankvinkel: 55

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HU7315
Gängtyp BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankvinkel 55 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Antal gängor/tum 14
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270828 14
EAN/GTIN 4045197765246

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent