Delprofilskär 60° invändigt höger 0,5-1,5 mm

Art-nr: 270792 0,5-1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    261,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    217,62  SEK / st.
på begäran
I lager
127 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 0,5 mm
största gängstigning 1,5 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 13 6H
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Delprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270792 0,5-1,5
EAN/GTIN 4045197370433

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Delprofilskär 60° för invändig gänga.