Fullprofilskär 60° invändigt höger 1 mm

Art-nr: 270763 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    266,92  SEK / st.
  • Från 10st.
    222,45  SEK / st.
på begäran
I lager
129 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 1 mm
Sort HU7315
Toleransklass DIN 13 6H
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270763 1
EAN/GTIN 4045197765116

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Fullprofilskär 60° för invändig gänga enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.
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
    stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen