simturn AX axialstickinsats höger 4/5 mm

Art-nr: 270639 4/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning A2U5X800
⌀ D 4 mm
⌀ D1 4 mm
⌀ D2 5 mm
Invändig nej
f 2,2 mm
maximalt stickdjup tmax 1,6 mm
Spårbredd w 0,5 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270639 4/5
EAN/GTIN 2050002067080
Tillverkarens nummer A04.45.0050.13.00AGR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Observera:

Större insticksdiametrar är möjliga utan modifieringar.
D1 = Dmin invändig diameter.
D2 = Dmin utvändig diameter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare