simturn AX spårstickinsats fullradie höger 6,2/2 mm

Art-nr: 270625 6,2/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AMVKX800
för hål från ⌀ Dmin 6,2 mm
Effektiv längd 20,3 mm
⌀ D 6 mm
radie R 1 mm
f 2,95 mm
maximalt stickdjup tmax 1,8 mm
Spårbredd w 2 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270625 6,2/2
EAN/GTIN 2050002066892
Tillverkarens nummer A06.0200.20.62VR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)