simturn AX ursvarvningssats vänster 2,7 mm

Art-nr: 270563 2,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ACX1X800
för hål från ⌀ Dmin 2,7 mm
Effektiv längd 10,2 mm
⌀ D 4 mm
radie R 0,15 mm
f 1,2 mm
maximalt stickdjup tmax 0,2 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270563 2,7
EAN/GTIN 2050002065611
Tillverkarens nummer A04.1812.10.27.15YL X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)
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
    ⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen