{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 6,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 10 mm | |
Skaft-⌀ d | 6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 3 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1,8 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270310 6,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197466686 |