{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Minimidiameter Dmin | 8 mm | |
Spårvidd m (H13) | 1,6 mm | |
Sort | HB720 | |
Spår enligt norm | DIN 472 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 6 mm | |
Spårbredd w | 1,7 mm | |
Vändskärstjocklek T | 3,6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 4,8 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1 mm | |
Matning f | 0,02 mm/v - 0,03 mm/v | |
Serie | Mini | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270110 8/1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197560377 |