{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A16Q SDUCR/L11 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 23 mm | |
Mittförskjutning L3 | 14 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm | |
Huvudängd L1 | 28 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 269987 16/11 | |
EAN/GTIN | 4067263787044 |