TOHX 090202 vänster BK8425

Art-nr: 268881 BK8425
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    298,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    248,37  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
171 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TOHX 090202 L
Hörnradie 0,2 mm
Sort BK8425
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare G12
Spånvinkel 12 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 260 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 160 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268881 BK8425
EAN/GTIN 4047109179745
Tillverkarens nummer W30 14120.028425

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen