Invändig skärhållare HM 85/S5 mm

Art-nr: 268736 85/S5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 5 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08K SGLPR/LS5
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär GPCT S5010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10,72 mm
Mittförskjutning L3 6,4 mm
Spännhöjd L2 7,49 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 6
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268736 85/S5
EAN/GTIN 4045197562630

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär