{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E08K SGLPR/LS5 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | GPCT S5010. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 10,72 mm | |
Mittförskjutning L3 | 6,4 mm | |
Spännhöjd L2 | 7,49 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 6 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268732 85/S5 | |
EAN/GTIN | 4045197562623 |