Invändig skärhållare HSS 45/S4 mm

Art-nr: 268706 45/S4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 4 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH04X SCLDR/LS4
Inställningsvinkel κ 97 grad
Passande vändskär CDCT S4010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 4,57 mm
Mittförskjutning L3 2,5 mm
Spännhöjd L2 3,58 mm
totallängd L 65 mm
Skruvsats förvändskär 269028 10
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268706 45/S4
EAN/GTIN 4045197591944

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär