Snabbytesborrstänger HM 8/05 mm

Art-nr: 268116 8/05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Användning Höger
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08X SVJCR/L05
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5,5 mm
Mittförskjutning L3 2 mm
Halsbredd L4 4 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 57 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268116 8/05
EAN/GTIN 4062406584122

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär