{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | |
| Sort | HB7010 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | SS | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 1 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 330 m/min | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 261372 HB7010 | |
| EAN/GTIN | 4045197671400 | |
| Tillverkarens nummer | 261372 HB7010 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |