{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E16M SVVCR/L07 | |
Inställningsvinkel κ | 72,5 grad | |
Passande vändskär | VC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 19,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 11 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm | |
Effektivt djup T | 6 mm | |
Halsbredd L4 | 12,9 mm | |
Huvudängd L1 | 55 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 27 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261336 16/07 | |
EAN/GTIN | 4062406285555 |