{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Invändig kylning | ja | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Skaftlängd | 75 mm | |
| Skaftform | rund; oblé; rund; oblé; rund; oblé; rund; oblé | |
| Skaftdiameter | 16 mm; 16 mm; 16 mm; 16 mm | |
| Huvudets form | rund; oblé; rund; oblé | |
| Huvudlängd | 20 mm; 20 mm | |
| Grundstommens längd | 180 mm; 180 mm | |
| Håldiameter min. | 21 mm; 21 mm | |
| Invändigt vriddjup max. | 80 mm; 80 mm | |
| Centrumförskjutning | 11 mm; 11 mm | |
| Ställvinkel | 93 grad; 93 grad | |
| Hållarens form | rak (G); rovné (G); rak (G); rovné (G) | |
| Arbetsposition hållare | normal; normálne; normal; normálne | |
| Bearbetningsförfarande svarvning | invändig bearbetning; vnútorné sústruženie; invändig bearbetning; vnútorné sústruženie | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Total längd | 180 mm | |
| Skärriktning | vänsterskärande | |
| Verktyg, utförande | massivt stål | |
| Norm | Werksnorm | |
| Produktslag | Borrstång; Vyvŕtavacia tyč; Borrstång; Vyvŕtavacia tyč | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 261335 16/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197654045 | |
| Tillverkarens nummer | 261335 16/11 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |