Invändig skärhållare HM 12/07 mm

Art-nr: 261333 12/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E12K SVLCR/L07
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär VC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 15,5 mm
Mittförskjutning L3 9 mm
Spännhöjd L2 11 mm
Effektivt djup T 6 mm
Halsbredd L4 9 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261333 12/07
EAN/GTIN 4062406283605

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär