Skärhållare 20/16 mm

Art-nr: 261309 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHCR/L 2020K16
Passande vändskär VC.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261309 20/16
EAN/GTIN 4045197653796

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen