{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | VBGT 160404 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | HB7310 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | N | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | AM | |
| Tolerans | G | |
| Skärdjup ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 350 m/min - 600 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 261232 HB7310 | |
| EAN/GTIN | 4045197696267 | |
| Tillverkarens nummer | 261232 HB7310 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |