VBMT 110302 HB7020

Art-nr: 261142 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    227,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    189,50  SEK / st.
på begäran
I lager
323 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VBMT 110302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SS
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261142 HB7020
EAN/GTIN 4045197717443

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen