{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SVJCR/L 2020H16 | |
Passande vändskär | VC.. 1604.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269023 3 | |
Underläggsplatta | 259033 5 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 7 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261136 20/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122616 |