Invändig skärhållare stål 16/11 mm

Art-nr: 261131 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16Q SVQBR/L11
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15,5 mm
Huvudängd L1 16,5 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261131 16/11
EAN/GTIN 4045197656117

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär