Skärhållare 20/11 mm

Art-nr: 261107 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHBR/L 2020K11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 17 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261107 20/11
EAN/GTIN 4045197655738

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär