TCMT 16T308 HB7020

Art-nr: 260988 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    149,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    124,19  SEK / st.
på begäran
I lager
1 053 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TCMT 16T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260988 HB7020
EAN/GTIN 4045197711113

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen