Invändig skärhållare HM 12/11 mm

Art-nr: 260918 12/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E12M STFCR/L11
Inställningsvinkel κ 90 grad
Passande vändskär TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 15 mm
Mittförskjutning L3 8 mm
Spännhöjd L2 11,5 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260918 12/11
EAN/GTIN 4045197653376

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär