Skärhållare 16/16 mm

Art-nr: 260907 16/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare STGCR/L 1616H16
Passande vändskär TC.. 16T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 7
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260907 16/16
EAN/GTIN 4045197713285

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär