Skärhållare 20/12 mm

Art-nr: 260611 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SRDCN 2020K12
Passande vändskär RC.X 1204
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 16 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 20,3 mm
Totallängd L neutrala hållare 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 10
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 30 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260611 20/12
EAN/GTIN 4045197653260

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen