DCMT 070204 CA025P

Art-nr: 260483 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    118,28  SEK / st.
  • Från 10st.
    98,54  SEK / st.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning belagd
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 330 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260483 CA025P
EAN/GTIN 4960664878604

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen