DC.T 11T308 HB730-1

Art-nr: 260464 HB730-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    142,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    118,40  SEK / st.
på begäran
I lager
1 373 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB730-1
Skärmaterial VHM
Beläggning Nano-PVD
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare XUM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,4 mm - 3,3 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 35 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260464 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941442

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen