DC.T 11T302 CCX

Art-nr: 260385 CCX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    148,95  SEK / st.
  • Från 10st.
    124,07  SEK / st.
på begäran
I lager
225 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT11T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort CCX
Skärmaterial Cermet
Beläggning belagd
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PP
Tolerans M
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 370 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260385 CCX
EAN/GTIN 4960664911578

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen