Invändig skärhållare HM 16/07 mm

Art-nr: 260321 16/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E16R SDQCR/L07
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm
Mittförskjutning L3 10 mm
Spännhöjd L2 15,6 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260321 16/07
EAN/GTIN 4045197877772

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen