Skärhållare 25/11 mm

Art-nr: 260309 25/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDJCR/L 2525M11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 21,5 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 3
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260309 25/11
EAN/GTIN 4045197652645

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen