Skärhållare 12/07 mm

Art-nr: 260300 12/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning neutral
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SDNCN 1212F07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 6 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 11 mm
Totallängd L neutrala hållare 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 62,5 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260300 12/07
EAN/GTIN 4045197878243

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen