CCMT 09T308 CA025P

Art-nr: 260098 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    143,22  SEK / st.
  • Från 10st.
    119,41  SEK / st.
på begäran
I lager
31 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA025P
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare HQ
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 330 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260098 CA025P
EAN/GTIN 4960664878215

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen