CCMT 060202 HBT130

Art-nr: 260082 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
31 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning MF
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MF
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260082 HBT130
EAN/GTIN 4062406720063

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare