Sats med inv. skärhållare HM

Art-nr: 260018
Ange pris 3 st. (SEK 1921,92 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
Passande vändskär CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Mittförskjutning L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Spännhöjd L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
totallängd L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260018
EAN/GTIN 4045197651938

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar