Borrstång HM 16/09 mm

Art-nr: 260016 16/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E16R SCLCR/L09
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 18 mm
Mittförskjutning L3 10 mm
Spännhöjd L2 15,5 mm
Huvudängd L1 16 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260016 16/09
EAN/GTIN 4045197651839

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen