Skärhållare 20/12 mm

Art-nr: 260007 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCLCR/L 2020K12
Passande vändskär CC.. 1204..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 20
Underläggsplatta 269005 6
Skruv för underläggsplatta 269013 5
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260007 20/12
EAN/GTIN 4045197651754

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen