{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SCRCR/L 1616H12 | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 17 mm | |
Huvudängd L1 | 20 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 16 | |
Underläggsplatta | 269005 6 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 5 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260004 16/12 | |
EAN/GTIN | 4045197772527 |