VNGA 160404 MET

Art-nr: 255679 MET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VNGA 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort KBN35M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande snitt intermittent
Eggutförande MET
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255679 MET
EAN/GTIN 4960664544851
Tillverkarens nummer TBA06011

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge Tough; 2 resp. 3 skär per vändskär med speciell spånbrytare för optimala resultat vid intermittent bearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare