WNMG 080408 Wiper CA515

Art-nr: 252115 CA515
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    202,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    169,23  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WQ
Tolerans M
Skärdjup ap 1 mm - 3,8 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 435 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252115 CA515
EAN/GTIN 4960664678686
Tillverkarens nummer TAB08541

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen