WNMG 080408 Wiper CA515

Art-nr: 252015 CA515
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    199,81  SEK / st.
  • Från 10st.
    166,58  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
35 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WP
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,07 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 435 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252015 CA515
EAN/GTIN 4960664678853
Tillverkarens nummer TAB08606

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen