VNMG 160404 HB7130-2

Art-nr: 251732 HB7130-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    177,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    147,74  SEK / st.
på begäran
I lager
479 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VNMG 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251732 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750022

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen