TNMG 160404 HB7010-1

Art-nr: 251432 HB7010-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    157,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    131,21  SEK / st.
på begäran
I lager
187 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7010-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 500 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251432 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780195

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen