{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 22 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | MTJNR/L 3232P22 | |
Passande vändskär | TN.. 2204.. | |
Funktionsbredd L4 | 40 mm | |
Huvudängd L1 | 36 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Skruvsats | 259023 2 | |
Underläggsplatta | 259031 33 | |
Spännjärn | 259038 13 | |
Stift | 259049 2 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251407 32/22 | |
EAN/GTIN | 4045197656926 |