{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | SM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251230 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764140 |