DNMG 150408 HB7120-1

Art-nr: 250672 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    211,64  SEK / st.
  • Från 10st.
    176,41  SEK / st.
på begäran
I lager
148 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 290 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250672 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928641

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen