CNMG 160612 CA515

Art-nr: 250377 CA515
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    279,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    232,59  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
14 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 160612
Hörnradie 1,2 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PH
Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 430 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250377 CA515
EAN/GTIN 4960664675586
Tillverkarens nummer TAB01062

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen